CEMBRE SPA - CEMAA300-34-M14 CAPOC. AL.X CAVO ALL.300 MMQ VITE 14 L=1 - AA300-34-M14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 300...300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 300...300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Werkstoff - Aluminium
Packung
3 ST
EAN
8016692045535
Artikelnummer
CEMAA300-34-M14
Herstellernummer
AA300-34-M14
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
300...300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
300...300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
St-Nennquerschnitt:
300 mm²
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


