CEMBRE SPA - CEMA48-M12/31 CAPOCORDA SEZ.240MMQ VITE 12MM B=31MM - A48-M12/31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - ja
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692984445
Artikelnummer
CEMA48-M12/31
Herstellernummer
A48-M12/31
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
ja
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
240 mm²
AWG-Größe:
350 kcmil