Startseite

CEMBRE SPA - CEMA2-P12 CAPOCORDA A PUNTALE SEZ.10MMQ P=12MM - A2-P12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Isolation - ohne

  • Nennquerschnitt - 10...10 mm²

  • Bandware - nein

  • Hülsenform - kurz

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692039329

Artikelnummer

CEMA2-P12

Herstellernummer

A2-P12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Isolation:

ohne

Nennquerschnitt:

10...10 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

4.3 mm

CAPICORDA NON ISOLATI CON ATTACCO A PUNTALE PER CONDUTTORI IN RAME

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie