Startseite

CEMBRE SPA - CEMA19-M10/19 CAPOCORDA SEZ.95MMQ VITE 10MM B=19MM - A19-M10/19

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA19-M10/19 CAPOCORDA SEZ.95MMQ VITE 10MM B=19MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Schmale Flanschausführung - ja

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692038940

Artikelnummer

CEMA19-M10/19

Herstellernummer

A19-M10/19

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Schmale Flanschausführung:

ja

Isoliert:

nein

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Nennquerschnitt:

95 mm²

AWG-Größe:

000

Capicorda per conduttori in rame con occhiello

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie