CEMBRE SPA - CEMA14-P30 CAPOCORDA A PUNTALE SEZ.70MMQ P=30MM - A14-P30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Isolation - ohne
Nennquerschnitt - 70...70 mm²
Bandware - nein
Hülsenform - kurz
Packung
1 ST
EAN
8016692039374
Artikelnummer
CEMA14-P30
Herstellernummer
A14-P30
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
70...70 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):
11 mm


