CEMBRE SPA - CEMA10-P25 CAPOCORDA A PUNTALE SEZ.50MMQ P=25MM - A10-P25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Isolation - ohne
Nennquerschnitt - 50...50 mm²
Bandware - nein
Hülsenform - kurz
Packung
1 ST
EAN
8016692039367
Artikelnummer
CEMA10-P25
Herstellernummer
A10-P25
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
50...50 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):
9.5 mm


