Startseite

CEMBRE SPA - CEM990809NGY TARGH.MG-17.5-R X PROFILI GRIGIO 15X107, - 990809NGY

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990809NGY TARGH.MG-17.5-R X PROFILI GRIGIO 15X107,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 107.5 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 350 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692610610

Artikelnummer

CEM990809NGY

Herstellernummer

990809NGY

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

107.5 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-17.5-R X PROFILI GRIGIO 15X107.. Materiale di identificazione