CEMBRE SPA - CEM990757 STRIS.MG-17.5-SB BIANCA PVC 15X430 - 990757

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 430 mm
Transparent - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692261287
Artikelnummer
CEM990757
Herstellernummer
990757
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
430 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Marchio CEMBRE modello STRIS.MG-17.5-SB BIANCA PVC 15X430.. Materiale di identificazione


