Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

CEMBRE SPA - CEM990666 COPERCHIO TRASPARENTE DA 15mm

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990666 COPERCHIO TRASPARENTE DA 15mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blende

  • Breite - 650 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692454740

Artikelnummer

CEM990666

Herstellernummer

990666

Hersteller

CEM

Ausführung:

Blende

Breite:

650 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Coperchio trasparente per profilo,questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).