CEMBRE SPA - CEM90520N TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT =9-15MM. L=15 - 90520N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316056788
Artikelnummer
CEM90520N
Herstellernummer
90520N
Hersteller
CEM
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
I tubetti pmf presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso.


