CEMBRE SPA - CEM90440N TUBETTO PMF-04 SERIE FLAT =6-10MM. L=20 - 90440N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316056740
Artikelnummer
CEM90440N
Herstellernummer
90440N
Hersteller
CEM
Länge:
20 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
I tubetti pmf presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso.


