Startseite

CEMBRE SPA - CEM90090 TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT =0,3-2,2MM. L - 90090

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90090 TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT  =0,3-2,2MM. L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 1500 ST

EAN

8016692480664

Artikelnummer

CEM90090

Herstellernummer

90090

Hersteller

CEM

Länge:

40 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Marchio CEMBRE modello TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT D 0 3-2 2MM. L.. Sistema di marcatura cavo