Startseite

CEMBRE SPA - CEM90040 TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT =0,3-2,2MM. L - 90040

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90040 TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT =0,3-2,2MM. L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 4000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692480657

Artikelnummer

CEM90040

Herstellernummer

90040

Hersteller

CEM

Länge:

20 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Marchio CEMBRE modello TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT D 0 3-2 2MM. L.. Sistema di marcatura cavo