Startseite

CEMBRE SPA - CEM9.B1D20N GOMMINO,TPE,NERO,IP66,HF,1 CAVO 20-21MM - 9.B1D20N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...21 mm

  • Ausführung - offen

  • Gesamtlänge - 17.5 mm

  • Geeignet für Kabelverschraubung - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8051316103086

Artikelnummer

CEM9.B1D20N

Herstellernummer

9.B1D20N

Hersteller

CEM

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...21 mm

Ausführung:

offen

Gesamtlänge:

17.5 mm

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schrumpftechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Mit Zugentlastung:

ja

Halogenfrei:

ja

Wasserdicht:

ja

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.