CEMBRE SPA - CEM88717GY TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 35X1 - 88717GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
75 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692714196
Artikelnummer
CEM88717GY
Herstellernummer
88717GY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
100 mm
Breite:
0.3 mm
Höhe:
35 mm
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.




