CEMBRE SPA - CEM8506010WVYG FILM TTF ADESIVO LUNG.125M.-LARGH.58MM.W - 8506010WVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 125000 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692763347
Artikelnummer
CEM8506010WVYG
Herstellernummer
8506010WVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
125000 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.08 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
58 mm
Marchio CEMBRE modello FILM TTF ADESIVO LUNG.125M.-LARGH.58MM.W.. Materiale di identificazione


