Startseite

CEMBRE SPA - CEM8506006BCYG/5 FILM TTF ADESIVO LUNG.22-LARGH.115MM.BCY - 8506006BCYG/5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8506006BCYG/5 FILM TTF ADESIVO LUNG.22-LARGH.115MM.BCY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 2400 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692759852

Artikelnummer

CEM8506006BCYG/5

Herstellernummer

8506006BCYG/5

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

2400 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.08 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

115 mm

Il film continuo per stampanti a trasferimento termico e prodotto con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa.Per garantire il buon mantenimento delle etichette e consigliabile conservare i rotoli nella loro confezione originale e in luoghi non troppo caldi o soggetti a notevoli escursioni termiche; togliere le etichette dalla loro confezione soltanto al momento dell?utilizzo e non esporre i materiali all?umidita per lunghi periodi.