CEMBRE SPA - CEM8506001CPYG FILM TTF ADESIVO LUNG.125-LARGH.80MM. CP - 8506001CPYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 125000 mm
Transparent - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692578187
Artikelnummer
CEM8506001CPYG
Herstellernummer
8506001CPYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
125000 mm
Transparent:
ja
Breite:
0.02 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
125 mm


