CEMBRE SPA - CEM8402003WVYG ET.TTL 40,0X40,00 MM.WVYG ANG.VIVI SU RO - 8402003WVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 40 mm
Transparent - nein
Packung
3720 ST
EAN
8016692577685
Artikelnummer
CEM8402003WVYG
Herstellernummer
8402003WVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
40 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Marchio CEMBRE modello ET.TTL 40 0X40 00 MM.WVYG ANG.VIVI SU RO.. Materiale di identificazione


