CEMBRE SPA - CEM8400101YVYG ETICH.TTL 6,00X15,00 MM.IN YVYG SU ROTOL - 8400101YVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
30000 ST
EAN
8016692809533
Artikelnummer
CEM8400101YVYG
Herstellernummer
8400101YVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
15 mm
Breite:
0.01 mm
Höhe:
6 mm
STRISCE SEGNACAVO


