CEMBRE SPA - CEM8400095WVYG ETICH.TTL 180,00X51,00 MM.IN WVYG SU ROT - 8400095WVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 51 mm
Transparent - nein
Packung
540 ST
EAN
8016692573083
Artikelnummer
CEM8400095WVYG
Herstellernummer
8400095WVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
51 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
180 mm
Marchio CEMBRE modello ETICH.TTL 180 00X51 00 MM.IN WVYG SU ROT.. Materiale di identificazione


