CEMBRE SPA - CEM8400073WVYG ETICH.TTL 25,00X45,00 MM.IN WVYG SU ROTO - 8400073WVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
5710 ST
EAN
8016692576701
Artikelnummer
CEM8400073WVYG
Herstellernummer
8400073WVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
45 mm
Breite:
0.01 mm
Höhe:
25 mm
STRISCE SEGNACAVO


