CEMBRE SPA - CEM8400061YVYG ETICH.TTL 180,0X105,0 MM.IN YVYG SU ROTO - 8400061YVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 105 mm
Transparent - nein
Packung
500 ST
EAN
8016692573205
Artikelnummer
CEM8400061YVYG
Herstellernummer
8400061YVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
105 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
180 mm
Marchio CEMBRE modello ETICH.TTL 180 0X105 0 MM.IN YVYG SU ROTO.. Materiale di identificazione


