CEMBRE SPA - CEM8400059WVYG ETICH.TTL 140,00X98,00 MM.IN WVYG SU ROT - 8400059WVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 98 mm
Transparent - nein
Packung
800 ST
EAN
8016692573021
Artikelnummer
CEM8400059WVYG
Herstellernummer
8400059WVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
98 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
140 mm
Marchio CEMBRE modello ETICH.TTL 140 00X98 00 MM.IN WVYG SU ROT.. Materiale di identificazione


