Startseite

CEMBRE SPA - CEM8400059WPYG ETICH.TTL 140,00X98,00 MM.IN WPYG SU ROT - 8400059WPYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8400059WPYG ETICH.TTL 140,00X98,00 MM.IN WPYG SU ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 98 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 800 ST

EAN

8016692339832

Artikelnummer

CEM8400059WPYG

Herstellernummer

8400059WPYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

98 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.01 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

140 mm

STRISCE SEGNACAVO