CEMBRE SPA - CEM8400055WVYG ETICH.TTL 60,00X80,00 MM.IN WVYG SU ROTO - 8400055WVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
1265 ST
EAN
8016692577296
Artikelnummer
CEM8400055WVYG
Herstellernummer
8400055WVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
80 mm
Breite:
0.01 mm
Höhe:
60 mm
STRISCE SEGNACAVO


