Startseite

CEMBRE SPA - CEM7033AM50 CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L M50X1 - 7033AM50

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7033AM50 CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L M50X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 7 ST

EAN

8016692601205

Artikelnummer

CEM7033AM50

Herstellernummer

7033AM50

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Schlüsselweite:

57 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

5 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L M50X1.. Controdado per pressacavo