Startseite

CEMBRE SPA - CEM700001-BULK ETICH.X APPAREC.CS-L1-FASE 1- 16,0MM BUL - 700001-BULK

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM700001-BULK ETICH.X APPAREC.CS-L1-FASE 1- 16,0MM BUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 1170 ST

EAN

8016692628240

Artikelnummer

CEM700001-BULK

Herstellernummer

700001-BULK

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

16 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Segnale di indicazione / pericolo tipo/ modello Cembre 700001-BULK - ETICH.X APPAREC.CS-L1-FASE 1- 16 0MM BUL