Startseite

CEMBRE SPA - CEM66010N TUBETTO PMF-AC FLAT SIGLACOMP.ADESIVO L= - 66010N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM66010N TUBETTO PMF-AC FLAT SIGLACOMP.ADESIVO L=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 4000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692592824

Artikelnummer

CEM66010N

Herstellernummer

66010N

Hersteller

CEM

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Sistema di marcatura cavo tipo/ modello Cembre 66010N - TUBETTO PMF-AC FLAT SIGLACOMP.ADESIVO L