CEMBRE SPA - CEM59060N TUBETTO PMT-AC SIGLACOMPONENTI ADESIVO L - 59060N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 1000 mm
Transparent - ja
Packung
10 ST
EAN
8016692593005
Artikelnummer
CEM59060N
Herstellernummer
59060N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
1000 mm
Transparent:
ja
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
I tubetti siglacomponenti adesivi sono adatti alla siglatura diretta di componenti e al contenimento delle targhette flessibili da 9 e 15 mm.


