Startseite

CEMBRE SPA - CEM58951-023N SEGN.KM ROTOLO AD.BIANCO 15X23 MAX.CAVO - 58951-023N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM58951-023N SEGN.KM ROTOLO AD.BIANCO 15X23 MAX.CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 15 mm

  • Farbe - weiß

  • Montageart - kleben

Packung

  • 3600 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692565163

Artikelnummer

CEM58951-023N

Herstellernummer

58951-023N

Hersteller

CEM

Länge:

23 mm

Breite:

15 mm

Farbe:

weiß

Montageart:

kleben

Marchio CEMBRE modello SEGN.KM ROTOLO AD.BIANCO 15X23 DMAX.CAVO.. Sistema di marcatura cavo