CEMBRE SPA - CEM58451-015N SEGN.KM ROTOLO AD.GIALLO 15X15 MAX.CAVO - 58451-015N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 50 mm
Transparent - ja
Packung
4500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692565095
Artikelnummer
CEM58451-015N
Herstellernummer
58451-015N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
50 mm
Transparent:
ja
Breite:
23 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.2 mm
Marchio CEMBRE modello SEGN.KM ROTOLO AD.GIALLO 15X15 DMAX.CAVO.. Materiale di identificazione


