CEMBRE SPA - CEM54243-HF TARGH.MG-ETF GIALLO PC FISS.A FASCET 15X - 54243-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 95 mm
Transparent - nein
Packung
250 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692832265
Artikelnummer
CEM54243-HF
Herstellernummer
54243-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
95 mm
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.5 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-ETF GIALLO PC FISS.A FASCET 15X.. Materiale di identificazione


