CEMBRE SPA - CEM54172-1-HF TARGH.MG-ETF MARR.SCURO PC FIS.A FASCET1 - 54172-1-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 57 mm
Transparent - nein
Packung
700 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692886756
Artikelnummer
CEM54172-1-HF
Herstellernummer
54172-1-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
57 mm
Transparent:
nein
Breite:
13 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.5 mm


