Startseite

CEMBRE SPA - CEM54162-HF TARGH.MG-ETF BLU PC FISS.A FASCET13X57MM - 54162-HF

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM54162-HF TARGH.MG-ETF BLU PC FISS.A FASCET13X57MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 57 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 700 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692794136

Artikelnummer

CEM54162-HF

Herstellernummer

54162-HF

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

57 mm

Transparent:

nein

Breite:

13 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.5 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-ETF BLU PC FISS.A FASCET13X57MM.. Materiale di identificazione