Startseite

CEMBRE SPA - CEM53090 TUBETTO PM-ET SEGNACAVO FISS.A FASCET. L - 53090

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM53090 TUBETTO PM-ET SEGNACAVO FISS.A FASCET. L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692486406

Artikelnummer

CEM53090

Herstellernummer

53090

Hersteller

CEM

Länge:

40 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-ET SEGNACAVO FISS.A FASCET. L.. Sistema di marcatura cavo