CEMBRE SPA - CEM53060 TUBETTO PM-ET SEGNACAVO FISS.A FASCET. L - 53060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 27 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692258706
Artikelnummer
CEM53060
Herstellernummer
53060
Hersteller
CEM
Länge:
27 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-ET SEGNACAVO FISS.A FASCET. L.. Sistema di marcatura cavo


