CEMBRE SPA - CEM53050 TUBETTO PM-ET SEGNACAVO FISS.A FASCET. L - 53050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 23 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692206653
Artikelnummer
CEM53050
Herstellernummer
53050
Hersteller
CEM
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-ET SEGNACAVO FISS.A FASCET. L.. Sistema di marcatura cavo


