Startseite

CEMBRE SPA - CEM53010 TUBETTO PM-ET SEGNACAVO FISS.A FASCET. L - 53010

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM53010 TUBETTO PM-ET SEGNACAVO FISS.A FASCET. L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 2000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692258638

Artikelnummer

CEM53010

Herstellernummer

53010

Hersteller

CEM

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-ET SEGNACAVO FISS.A FASCET. L.. Sistema di marcatura cavo