CEMBRE SPA - CEM51020N TUBETTO PM-AC SIGLACOMPONENTI ADESIVO L= - 51020N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
4000 ST
EAN
8016692593142
Artikelnummer
CEM51020N
Herstellernummer
51020N
Hersteller
CEM
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-AC SIGLACOMPONENTI ADESIVO L.. Sistema di marcatura cavo


