CEMBRE SPA - CEM51010N TUBETTO PM-AC SIGLACOMPONENTI ADESIVO L= - 51010N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
4000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692593128
Artikelnummer
CEM51010N
Herstellernummer
51010N
Hersteller
CEM
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-AC SIGLACOMPONENTI ADESIVO L.. Sistema di marcatura cavo


