Startseite

CEMBRE SPA - CEM50650 TUBETTO PM-06 SEGNAC. =14,0-26,0MM L=21 - 50650

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50650 TUBETTO PM-06 SEGNAC. =14,0-26,0MM L=21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692257341

Artikelnummer

CEM50650

Herstellernummer

50650

Hersteller

CEM

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso.