CEMBRE SPA - CEM50530 TUBETTO PM-05 SEGNACAVO =9,0-15,0MM L=1 - 50530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 18 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
250 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692257228
Artikelnummer
CEM50530
Herstellernummer
50530
Hersteller
CEM
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
TUBETTI SEGNACAVO


