Startseite

CEMBRE SPA - CEM50340 TUBETTO PM-03 SEGNACAVO =4,0-6,3MM L=21 - 50340

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50340 TUBETTO PM-03 SEGNACAVO =4,0-6,3MM L=21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692204925

Artikelnummer

CEM50340

Herstellernummer

50340

Hersteller

CEM

Länge:

21 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-03 SEGNACAVO D 4 0-6 3MM L 21.. Sistema di marcatura cavo