Startseite

CEMBRE SPA - CEM50140 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO =2,0-3,7MM L=21 - 50140

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50140 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO =2,0-3,7MM L=21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 3000 ST

EAN

8016692256658

Artikelnummer

CEM50140

Herstellernummer

50140

Hersteller

CEM

Länge:

21 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-01 SEGNACAVO D 2 0-3 7MM L 21.. Sistema di marcatura cavo