CEMBRE SPA - CEM49955-050 SEGNACAVO MG-KMP135 AD.BIANCO 50X50 MAX= - 49955-050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 135 mm
Transparent - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692989365
Artikelnummer
CEM49955-050
Herstellernummer
49955-050
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
135 mm
Transparent:
ja
Breite:
50 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.1 mm
Materiale di identificazione tipo/ modello Cembre 49955-050 - SEGNACAVO MG-KMP135 AD.GIALLO 50X50 MAX.


