CEMBRE SPA - CEM49953-023 SEGNACAVO MG-KMP100 AD.BIANCO 25X23 MAX= - 49953-023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - ja
Magnetisch - nein
Packung
200 ST
EAN
8016692997261
Artikelnummer
CEM49953-023
Herstellernummer
49953-023
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Magnetisch:
nein
Länge:
100 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
0.1 mm
I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.


