Startseite

CEMBRE SPA - CEM4900.M50 PRESSACAVO ATEX PA6.6 IP65 M50X1,5 GRIGI - 4900.M50

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM4900.M50 PRESSACAVO ATEX PA6.6 IP65 M50X1,5 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 12 mm

  • Schlüsselweite - 55 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692639727

Artikelnummer

CEM4900.M50

Herstellernummer

4900.M50

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

12 mm

Schlüsselweite:

55 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

27...35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...75 °C

Für Ex-Zone Staub:

22

Pressacavo in poliammide 6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94) con sicurezza aumentata. Protezione ATEX Ex e IIC/Ex tb IIIC per zone di impiego 1 & 2, 21 & 22. Colore grigio RAL 7035