CEMBRE SPA - CEM48728GY TARGHE QUADRO MG-VRT-R GRIGIO PVC 102X13 - 48728GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 138 mm
Transparent - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692610108
Artikelnummer
CEM48728GY
Herstellernummer
48728GY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
138 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
102 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHE QUADRO MG-VRT-R GRIGIO PVC 102X13.. Materiale di identificazione


