CEMBRE SPA - CEM48428 TARGHE QUADRO MG-VRT-R GIALLO PVC 102X13 - 48428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692545462
Artikelnummer
CEM48428
Herstellernummer
48428
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Breite:
138 mm
Höhe:
132 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHE QUADRO MG-VRT-R GIALLO PVC 102X13.. Materiale di identificazione


